BVP125 LED160-4S/740 A 16000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPOPHILIPS

files/fotob/1913124.jpg.
BVP125 LED160-4S/740 A 16000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE TEMPO (ŚREDNI)
Nr Katalogowy: 
912300060474
Symbol Sonepar: 
P10164159
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Floodlight, Aluminium, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 16000 lm, 117 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM 5, CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0m zwtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Dane techniczne

Długość
340.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
40
Maksymalna moc zestawu
117 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
7 - 14 mm²
Prąd znamionowy
930 - 930 mA
Skuteczność świetlna oprawy
137 lm/W
Strumień świetlny
16000 - 16000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
16000 lm
Szerokość
265 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
6.2
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość/głębokość
67.4 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Światłość
1495 cd
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
8
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
13
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
0
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
90 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.09
Wartość migotania Pst LM
0.06
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
10 %
Długość wbudowania
341 - 341 mm
Natężenie strumienia światła
13029 - 13029 cd
Skuteczność świetlna oprawy
137 - 137 lm/W
Szerokość wbudowania
323 - 323 mm
Współczynnik harmonicznych (THD)
6.3 %
Wysokość wbudowania
67 - 67 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
16000 - 16000 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Technologia wykonania czujnika ruchu/obecności
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do montażu na zaciski
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
Kolor odbłyśnika
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Montaż na trawersie
Tak
Montaż ścienny
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Tak
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Regulacja
Uchylny
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

BVP125 LED120-4S/740 A 12000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
912300024001

BVP125 LED120-4S/740 A 12000lm IP66 Naświetlacz...

BVP125 LED120-4S/740 A 12000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
BVP125 LED120-4S/740 S 12000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
912300024003

BVP125 LED120-4S/740 S 12000lm IP66 Naświetlacz...

BVP125 LED120-4S/740 S 12000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
BVP125 LED80-4S/740 A 8000lm IP65 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
912300024002

BVP125 LED80-4S/740 A 8000lm IP65 Naświetlacz...

BVP125 LED80-4S/740 A 8000lm IP65 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
BVP125 LED80-4S/740 S Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Porównaj
PHILIPS
912300024004

BVP125 LED80-4S/740 S Naświetlacz LED CORELINE...

BVP125 LED80-4S/740 S Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar