BVP130 LED260-4S/740 A Naświetlacz LED CORELINE TEMPOPHILIPS

files/fotob/1913111.jpg.
BVP130 LED260-4S/740 A Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE TEMPO (DUŻY)
Nr Katalogowy: 
912300023660
Kod EAN: 
8718699096397
Symbol Sonepar: 
P01381943
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Floodlight, Aluminium, Szary, Szary aluminium (RAL9007), Zasilacz (wł./wył.), 26000 lm, 182 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM 5, CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0m zwtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Dane techniczne

Do lamp o mocy
209 - 209 W
Długość
340.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
80
Maksymalna moc zestawu
182 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
7 - 14 mm²
Prąd znamionowy
966 - 966 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
905 - 905 mA
Skuteczność świetlna
120 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
143 lm/W
Strumień świetlny
26000 - 26000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
26000 lm
Szerokość
422 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
6
Współczynnik mocy
0.99
Wysokość/głębokość
67.4 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Światłość
861 cd
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
70000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
8
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
13
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
0
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
90 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.07
Wartość migotania Pst LM
0.2
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
10 %
Długość wbudowania
486 - 486 mm
Natężenie strumienia światła
20827 - 20827 cd
Skuteczność świetlna oprawy
143 - 143 lm/W
Szerokość wbudowania
389 - 389 mm
Współczynnik harmonicznych (THD)
10.9 %
Wysokość wbudowania
64 - 64 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
26000 - 26000 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Technologia wykonania czujnika ruchu/obecności
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykończenie powierzchni
Inne
Kolor obudowy
Szary
Regulacja
Uchylny
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz DALI
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Odbłyśnik
Brak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kolor odbłyśnika
Inne
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do montażu na zaciski
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Ze statecznikiem
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż na trawersie
Tak
Do zasilania przelotowego
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Tak
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Odporność udarowa
IK08

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: zip
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

BVP130 LED160/740 A 16000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
912300023662

BVP130 LED160/740 A 16000lm IP66 Naświetlacz...

BVP130 LED160/740 A 16000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
BVP130 LED160/740 S 16000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
912300023665

BVP130 LED160/740 S 16000lm IP66 Naświetlacz...

BVP130 LED160/740 S 16000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
BVP130 LED210/740 A 21000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
912300023661

BVP130 LED210/740 A 21000lm IP66 Naświetlacz...

BVP130 LED210/740 A 21000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
BVP130 LED210/740 S 21000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
912300023664

BVP130 LED210/740 S 21000lm IP66 Naświetlacz...

BVP130 LED210/740 S 21000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
BVP130 LED260/740 S 26000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
912300023663

BVP130 LED260/740 S 26000lm IP66 Naświetlacz...

BVP130 LED260/740 S 26000lm IP66 Naświetlacz LED CORELINE TEMPO
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar