BVP164 LED22 20W/830 2200lm PSU SWB CE IP65 Naświetlacz LED LEDINAIREPHILIPS

files/fotob/1759686.jpg.
BVP164 LED22 20W/830 2200lm PSU SWB CE IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OŚWIETLENIE PROJEKTOROWE LEDINAIRE GEN3
Nr Katalogowy: 
911401842483
Kod EAN: 
8719514533639
Symbol Sonepar: 
P10030577
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.440, 0.403) SDCM 5, CRI80, Symetryczna szeroki rozsył światła, Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV, Przewód 1,0m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Dane techniczne

Długość
97 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
60
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
32 - 32 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
32 - 32 mA
Skuteczność świetlna oprawy
110 lm/W
Strumień świetlny
2200 - 2200 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2200 lm
Szerokość
130 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
25.5 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
109
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
127
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
33
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
5
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Regulacja
Obrotowy
Ściemniacz RF
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odporność udarowa
IK07
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odbłyśnik
Inne
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kolor odbłyśnika
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Barwa światła
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty z serii

BVP164 LED24 20W/840 2400lm PSU SWB CE IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401852483

BVP164 LED24 20W/840 2400lm PSU SWB CE IP65...

BVP164 LED24 20W/840 2400lm PSU SWB CE IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar