BVP167 LED24 20W 830 840 865 2400lm SWB IP65 biały Naświetlacz LED LEDINAIREPHILIPS

files/fotob/2271516.jpg.
BVP167 LED24 20W 830 840 865 2400lm SWB IP65 biały Naświetlacz LED LEDINAIRE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
911401865988
Kod EAN: 
8721103342188
Symbol Sonepar: 
P10234097
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Biały, RAL 9003, Sygnałowy biały (RAL9003), Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM5, CRI80, Symetryczny, szeroki rozsył światła, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, 2/2kV kV, Przewód 1,0m bez wtyczki

Dane techniczne

Do lamp o mocy
20 - 20 W
Długość
149 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
88 - 88 mA
Strumień światła w trybie awaryjnym
2400 lm
Szerokość
97 mm
Temperatura barwowa
3000 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
31 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
80000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
109
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
127
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Skuteczność świetlna oprawy
110 - 120 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
2200 - 2400 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Technologia wykonania czujnika ruchu/obecności
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
Odporność udarowa
IK07
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Barwa światła
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Ściemniacz triakowy
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Regulacja
Obrotowy
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DALI-2
Nie
Odbłyśnik
Brak
Kolor odbłyśnika
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar