BVP169 LED120 100W 830 840 865 12klm SWB IP65 biał Naświetlacz LED LEDINAIRE symPHILIPS

files/fotob/2271518.jpg.
BVP169 LED120 100W 830 840 865 12klm SWB IP65 biał Naświetlacz LED LEDINAIRE sym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
911401866288
Kod EAN: 
8721103342218
Symbol Sonepar: 
P10234102
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Biały, RAL 9003, Sygnałowy biały (RAL9003), Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM5, CRI80, Symetryczny, szeroki rozsył światła, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 4/4kV kV, Przewód 2,0m bez wtyczki

Dane techniczne

Do lamp o mocy
100 - 100 W
Długość
304 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
100 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
435 - 435 mA
Strumień światła w trybie awaryjnym
12000 lm
Szerokość
220 mm
Temperatura barwowa
3000 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
36 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
80000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
21
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
25
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Skuteczność świetlna oprawy
110 - 120 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
11000 - 12000 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Technologia wykonania czujnika ruchu/obecności
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulacja
Obrotowy
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z czujnikiem światła
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
System zasilania awaryjnego
Brak
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Podział światła
Symetryczny
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odbłyśnik
Brak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Nie
Barwa światła
Biały
Z czujnikiem obecności
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Odporność udarowa
IK08
Do montażu na zaciski
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Kolor odbłyśnika
Biały
Ściemniacz PWM
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar