BVP353 24LED 40K 220V L24 10st 50W 840 4205lm IP66 Naświetlacz LED UniFloodPHILIPS

files/fotob/1760370.jpg.
BVP353 24LED 40K 220V L24 10st 50W 840 4205lm IP66 Naświetlacz LED UniFlood
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNIFLOOD M G2
Nr Katalogowy: 
911401746523
Kod EAN: 
8719514925731
Symbol Sonepar: 
P10240657
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Philips UniFlood M gen2 to oszczędne ekonomicznie i dopuszczone do użytku zewnętrznego oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych; zostało opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, krajobrazu i zewnętrznym oświetleniu projektorowym. Solidna, modułowa konstrukcja w kształcie prostokąta posiada wysoce wydajny układ optyczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do oświetlania wielopiętrowych fasad, mostów, zabytków i pomników. To oświetlenie projektorowe LED jest dostępne w kolorze białym, kolorach monochromatycznych, RGB, RGBW oraz w regulowanej bieli. Dostępnych jest sześć różnych soczewek rozpraszających — od punktu wąskiego po szeroki projektorowy — oraz opcja z interfejsem sterownika DMX512/RDM. Jest to prawdziwie modułowe oświetlenie projektorowe, który zapewnia architektom i projektantom nieograniczoną swobodę projektowania

Dane techniczne

Długość
238 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
84 lm/W
Strumień świetlny
4205 - 4205 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4205 lm
Szerokość
140 mm
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
149 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-40 - 50 °C
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Z obsługą IFTTT
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulacja
Obrotowy
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DMX
Tak
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo wąska 5-10°
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz PWM
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Odporność udarowa
IK06
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG2
Ściemniacz RF
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż ścienny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

BVP353 12LED 30K 220V L15 10 24W 830 1835lm IP66 Naświetlacz LED UniFlood
Porównaj
PHILIPS
911401745433

BVP353 12LED 30K 220V L15 10 24W 830 1835lm...

BVP353 12LED 30K 220V L15 10 24W 830 1835lm IP66 Naświetlacz LED UniFlood
BVP353 12LED 40K 220V L15 10st 24W 840 2050lm IP66 Naświetlacz LED UniFlood
Porównaj
PHILIPS
911401745443

BVP353 12LED 40K 220V L15 10st 24W 840 2050lm...

BVP353 12LED 40K 220V L15 10st 24W 840 2050lm IP66 Naświetlacz LED UniFlood
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar