BWG201 LED700/840 PSU WH Oprawa LED GONDOLAPHILIPS

files/fotob/170.jpg.
BWG201 LED700/840 PSU WH Oprawa LED GONDOLA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
910503671218
Kod EAN: 
8717943892501
Symbol Sonepar: 
P00770948
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Średnica
340 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Źródło światła
LED
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Montaż powierzchniowy
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Podział światła
Symetryczny
Odbłyśnik
Inne
Ze statecznikiem
Tak
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Rodzaj obwodu
Inne
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Regulowane
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Odporność udarowa
IK10
Zawiera zapłonnik
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Biały

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar