BWP 2043W Panel sieciowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1215674.jpg.
BWP 2043W Panel sieciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1060549
Symbol Sonepar: 
P10248652
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel sieciowy, 10.92 cm / 4.3"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 16,7 mln kolorów, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux®, Przeglądarka QT, bez systemu magistralnego

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
31.5 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
272
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
480
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 27.6 V
Szerokość elementu frontowego
120 mm
Wysokość elementu frontowego
89 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Technologia dotykowa
Inne
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MSTB 2,5/3-ST-5,08 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-ST, raster:...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków
3
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5.08 mm
Odstępy między złączami
5.08 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1 mm2
Prąd znamionowy In
12 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Kąt wtyk/złącze
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Porównaj
1757022
MSTB 2,5/3-ST-5,08 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MSTB 2,5/3-STF-5,08 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-STF, raster:...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków
3
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5.08 mm
Odstępy między złączami
5.08 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1 mm2
Prąd znamionowy In
12 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
1777992
MSTB 2,5/3-STF-5,08 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOUCH PEN Pisak

Opis produktu

Rysik do paneli dotykowych, lakierowany na kolor srebrny. Dostawa obejmuje samoprzylepny uchwyt na rysik
Porównaj
2701379
TOUCH PEN Pisak
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar