BX-MP VS24 2365mm Profil LED BOXLEDLEDVANCE

files/fotob/397331.jpg.
BX-MP VS24 2365mm Profil LED BOXLED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOUNTING PROFILES
Nr Katalogowy: 
4008321981110
Kod EAN: 
4008321981110
Symbol Sonepar: 
P00833404
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria do modułów LED stosowanych w reklamie świetlnej. Cechy produktu: Uniwersalny profil montażowy do jedno- lub dwustronnych light boksów. Długość całkowita: 2365 mm. Zintegrowana siatka montażowa 55 mm umożliwiająca łatwe pozycjonowanie modułów LED. Zintegrowana opcja mocowania dla przewodów. Korzyści ze stosowania produktu: Możliwość łatwego dopasowania do dowolnej długości. Szybki i łatwy montaż profilu za pomocą wkrętów samogwintujących lub nitów. Szybki i łatwy montaż zatrzaskowy modułów LED, bez użycia narzędzi. Solidny profil aluminiowy. Obszar zastosowań: Reklama i podświetlenie napisów. Podświetlenie jedno- lub dwuściennych light boksów. Wyposażenie / Akcesoria: Odpowiednie do modułów BoxLED® M/L Plus, BackLED XL/RGBW/TW Plus G15

Dane techniczne

Długość
2365 mm
Szerokość
37.6 mm
Wysokość
16 mm
Rodzaj akcesorium/części
Akcesoria montażowe
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar