B.x samozaciski alu mat Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2,4/3,0AHAGER

files/fotob/1983740.jpg.
B.x samozaciski alu mat Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2,4/3,0A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
48041404
Kod EAN: 
4011334527299
Symbol Sonepar: 
P10093821
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; alu mat

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9006
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
1
Styk ochronny
Tak
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z wbudowanym zasilaczem USB
Tak
Rodzaj zasilania USB
AC
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Model zamykany
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar