BY007P G2 LED150S 150W/840 15000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILAPHILIPS

files/fotob/1770516.jpg.
BY007P G2 LED150S 150W/840 15000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY PILA LED
Nr Katalogowy: 
911401877984
Kod EAN: 
8719514958647
Symbol Sonepar: 
P10144561
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

High-bay, D260 mm, Odlew aluminiowy, Aluminiowy iczarny, Zasilacz (wł./wył.), 15000 lm, 150 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Szeroki rozsył światła, Matowe, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewody/kable przyłączeniowe

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
150 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
660 - 660 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
15000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
35 - 35 °C
Średnica zewnętrzna
260 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
13
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
15
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
60 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
10 %
Skuteczność świetlna oprawy
100 - 100 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
15000 - 15000 lm
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Materiał odbłyśnika
Szkło
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Podział światła
Symetryczny
Kolor odbłyśnika
Biały
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Barwa światła
Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Montaż ścienny
Nie
Kuloodporny
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Z czujnikiem światła
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz LineSwitch
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Odporność udarowa
IK06
System zasilania awaryjnego
Brak
Ściemniacz RF
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

BVP007 50W/840 4250lm IP65 Naświetlacz LED PILA z czujnikiem ruchu
Porównaj
PHILIPS
911401732282

BVP007 50W/840 4250lm IP65 Naświetlacz LED...

BVP007 50W/840 4250lm IP65 Naświetlacz LED PILA z czujnikiem ruchu
BY007P G2 LED100S 100W/840 10000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
Porównaj
PHILIPS
911401877884

BY007P G2 LED100S 100W/840 10000lm PSU WB...

BY007P G2 LED100S 100W/840 10000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
BY007P G2 LED200S 200W/840 20000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
Porównaj
PHILIPS
911401878084

BY007P G2 LED200S 200W/840 20000lm PSU WB...

BY007P G2 LED200S 200W/840 20000lm PSU WB IP65 Oprawa High-Bay PILA
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar