BY021P G2 LED205S 165W/840 20500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE HighbayPHILIPS

files/fotob/1759371.jpg.
BY021P G2 LED205S 165W/840 20500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE LEDINAIRE HIGH-BAY
Nr Katalogowy: 
911401642307
Kod EAN: 
8719514524040
Symbol Sonepar: 
P10019117
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

D355 mm, Odlew aluminiowy ADC1 — gatunek stopowy (EN AC-47100), Szary, Zasilacz (wł./wył.), 20500 lm, 168 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 5, Szeroki rozsył światła, Matowe, poliwęglan, Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Dane techniczne

Do lamp o mocy
137 - 168 W
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
168 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Prąd znamionowy
700 - 860 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
54.1 - 59.9 mA
Skuteczność świetlna oprawy
122 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
20500 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
93 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica zewnętrzna
355 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
6
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
8
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z czujnikiem ruchu
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Kolor odbłyśnika
Inne
Kuloodporny
Nie
Materiał odbłyśnika
Inne
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK06
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka refrakcyjna
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

BY020P G3 LED105S 70W/840 10500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401565044

BY020P G3 LED105S 70W/840 10500lm PSU WB...

BY020P G3 LED105S 70W/840 10500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY021P G3 LED200S 133W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401565144

BY021P G3 LED200S 133W/840 20000lm PSU WB...

BY021P G3 LED200S 133W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY021P LED200S 190W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401599751

BY021P LED200S 190W/840 20000lm PSU WB GR...

BY021P LED200S 190W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY022P G3 LED280S 185W/840 28000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401565244

BY022P G3 LED280S 185W/840 28000lm PSU WB...

BY022P G3 LED280S 185W/840 28000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB Oprawa High-bay LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401822687

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB Oprawa...

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB Oprawa High-bay LEDINAIRE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar