BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB Oprawa High-bay LEDINAIREPHILIPS

files/fotob/1912880.jpg.
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB Oprawa High-bay LEDINAIRE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE LEDINAIRE HIGH-BAY
Nr Katalogowy: 
911401822687
Kod EAN: 
8720169758971
Symbol Sonepar: 
P10153179
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

ɸ320 mm, Odlew aluminiowy, Aluminiowy iczarny, Kruczoczarny (RAL9005), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Podwieszane, Zasilacz, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 145 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
195 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
650 - 900 mA
Skuteczność świetlna oprawy
140 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
28000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
119 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Średnica zewnętrzna
320 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
9
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
11
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Skuteczność świetlna oprawy
142 - 152 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
15000 - 28000 lm
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Z czujnikiem światła
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK07
Kolor odbłyśnika
Inne
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele barw
Krokowo
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz triakowy
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka refrakcyjna
Barwa światła
Biały
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Podział światła
Symetryczny
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Materiał odbłyśnika
Tworzywo sztuczne
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kuloodporny
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Ściemniacz RF
Nie
Montaż ścienny
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

BY020P G3 LED105S 70W/840 10500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401565044

BY020P G3 LED105S 70W/840 10500lm PSU WB...

BY020P G3 LED105S 70W/840 10500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY021P G2 LED205S 165W/840 20500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401642307

BY021P G2 LED205S 165W/840 20500lm PSU WB...

BY021P G2 LED205S 165W/840 20500lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY021P G3 LED200S 133W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401565144

BY021P G3 LED200S 133W/840 20000lm PSU WB...

BY021P G3 LED200S 133W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY021P LED200S 190W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401599751

BY021P LED200S 190W/840 20000lm PSU WB GR...

BY021P LED200S 190W/840 20000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
BY022P G3 LED280S 185W/840 28000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Porównaj
PHILIPS
911401565244

BY022P G3 LED280S 185W/840 28000lm PSU WB...

BY022P G3 LED280S 185W/840 28000lm PSU WB GR IP65 Oprawa LED LEDINAIRE Highbay
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar