Do lamp o mocy
119.5 - 146 W
Maksymalna moc zestawu
146 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
600 - 740 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
80 - 80 mA
Skuteczność świetlna oprawy
142 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
20000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.15
Wysokość/głębokość
445 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
445 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
35 - 35 °C
Średnica zewnętrzna
450 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
8
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
13
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
0.75 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0.868 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0.1 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0.05 %
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Materiał odbłyśnika
Bez odbłyśnika
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie