BY121P G4 LED200S/840 PSD WB Oprawa LED CORELINE HighbayPHILIPS

files/fotob/755224.jpg.
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB Oprawa LED CORELINE Highbay
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE HIGHBAY GEN4
Nr Katalogowy: 
911401574751
Kod EAN: 
8710163336992
Symbol Sonepar: 
P01804175
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Najnowsza, czwarta generacja opraw serii CoreLine High-bay, o innowacyjnejkonstrukcji, zapewnia jeszcze lepszą jakość oświetlenia, lepszą trwałość oraz niższykoszt eksploatacji. Seria opraw CoreLine High-bay odnosi sukcesy na rynku od2013r. Oprawy CoreLine High-bay zapewniają obniżenie kosztów użytkowania orazumożliwiają sterowanie za pomocą interfejsu DALI, co pozwala na osiągnięciejeszcze większych oszczędności. Czwarta generacja opraw CoreLine High-baystanowi doskonały zamiennik opraw konwencjonalnych HPI 250/400 W. Oferujeona wszystkie zalety technologii LED: precyzyjne rozsyły światła, dłuższą trwałośćoraz niższe wydatki na energię i konserwację, a wszystko to w produkcie odzaufanego producenta. Docenią ją także instalatorzy - oprawę można zamontowaćprzy użyciu istniejących zawiesi. Podłączenie elektryczne jest bardzo proste -oprawy nie trzeba otwierać przy montażu lub serwisowaniu. Dodatkowo jest onamniejsza i lżejsza niż konwencjonalne oprawy, co ułatwia instalację

Dane techniczne

Do lamp o mocy
119.5 - 146 W
Liczba biegunów
5
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
146 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Prąd znamionowy
600 - 740 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
80 - 80 mA
Skuteczność świetlna oprawy
142 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
20000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.15
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
445 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
445 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
35 - 35 °C
Średnica zewnętrzna
450 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
8
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
13
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
0.75 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0.868 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0.1 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0.05 %
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kuloodporny
Nie
Materiał odbłyśnika
Bez odbłyśnika
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK07
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

BY120P G4 LED100S/840 PSU WB Oprawa LED CORELINE Highbay
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401569951

BY120P G4 LED100S/840 PSU WB Oprawa LED CORELINE...

BY120P G4 LED100S/840 PSU WB Oprawa LED CORELINE Highbay
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB Oprawa LED CORELINE Highbay
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401574651

BY121P G4 LED200S/840 PSD NB Oprawa LED CORELINE...

BY121P G4 LED200S/840 PSD NB Oprawa LED CORELINE Highbay
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB Oprawa LED CORELINE Highbay
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401570151

BY121P G4 LED200S/840 PSU WB Oprawa LED CORELINE...

BY121P G4 LED200S/840 PSU WB Oprawa LED CORELINE Highbay
BY122P G4 LED250S/840 PSU NB Oprawa LED CORELINE Highbay
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401578351

BY122P G4 LED250S/840 PSU NB Oprawa LED CORELINE...

BY122P G4 LED250S/840 PSU NB Oprawa LED CORELINE Highbay
BY122P G4 LED250S/840 PSU WB Oprawa LED CORELINE Highbay
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401578451

BY122P G4 LED250S/840 PSU WB Oprawa LED CORELINE...

BY122P G4 LED250S/840 PSU WB Oprawa LED CORELINE Highbay
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar