Maksymalna moc zestawu
69 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
310 - 370 mA
Skuteczność świetlna oprawy
152 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
10500 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.15
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
35 - 35 °C
Średnica zewnętrzna
330 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
75000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
8
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
13
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
75 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
10 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
5 %
Skuteczność świetlna oprawy
152 - 152 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
15 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
10500 - 10500 lm
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Bez funkcji ściemniania
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
C
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie