BZ Blacha puszkiBAKS

files/fotob/1432360.jpg.
BZ Blacha puszki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
100600
Kod EAN: 
5900993000276
Symbol Sonepar: 
P00224976
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Szerokość płytki
110 mm
Wysokość płytki
190 mm
Materiał
Stal
Model
Pionowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BK Blacha puszki

Dane techniczne

Szerokość płytki
110 mm
Wysokość płytki
140 mm
Materiał
Stal
Model
Poziomy/pionowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
100400
BK Blacha puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
BKP Blacha puszki
Porównaj
100500
BKP Blacha puszki
BL/BLO100 Blacha łącznikowa
Porównaj
100110
BL/BLO100 Blacha łącznikowa
BL/BLO200 Blacha łącznikowa
Porównaj
100120
BL/BLO200 Blacha łącznikowa
BP Blacha puszki

Dane techniczne

Szerokość płytki
110 mm
Wysokość płytki
140 mm
Materiał
Stal
Model
Pionowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
100200
BP Blacha puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZK/BZKO100 Blacha zakończeniowa
Porównaj
100210
BZK/BZKO100 Blacha zakończeniowa
BZK200 Blacha zakończeniowa
Porównaj
100220
BZK200 Blacha zakończeniowa
BZP Blacha puszki
Porównaj
100700
BZP Blacha puszki
ZPDH100 Zapinka
Porównaj
110800
ZPDH100 Zapinka
ZPDH110 Zapinka
Porównaj
120800
ZPDH110 Zapinka
ZPDH42 Zapinka
Porównaj
140800
ZPDH42 Zapinka
ZPDH50 Zapinka
Porównaj
150800
ZPDH50 Zapinka
ZPDH60 Zapinka
Porównaj
160800
ZPDH60 Zapinka
ZPDH80 Zapinka
Porównaj
180800
ZPDH80 Zapinka
ZPNH100 Zapinka
Porównaj
115000
ZPNH100 Zapinka
ZPNH30 Zapinka
Porównaj
135000
ZPNH30 Zapinka
ZPNH42 Zapinka
Porównaj
145000
ZPNH42 Zapinka
ZPNH50 Zapinka
Porównaj
155000
ZPNH50 Zapinka
ZPNH60 Zapinka
Porównaj
165000
ZPNH60 Zapinka
ZPNH80 Zapinka
Porównaj
185000
ZPNH80 Zapinka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar