BZ3 10x155/35-95 Kotwa sworzniowaOBO-BETTERMANN

files/fotob/1948140.jpg.
BZ3 10x155/35-95 Kotwa sworzniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3498695
Symbol Sonepar: 
P10128088
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Możliwość montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2. Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz

Dane techniczne

Długość
155 mm
Długość gwintu
110 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
71 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość klucza
17 mm
Średnica otworu montażowego
10 mm
Skuteczna głębokość zakotwienia
60 mm
Liczba podkładek
1
Liczba nakrętek
1
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał tulejki
Stal
Klasa odporności ogniowej zgodnie z DIN 4102-2
R120
Klasa odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2
Inne
Materiał kotwy
Stal
Montaż dystansowy
Nie
Montaż przelotowy
Nie
Montaż wtykowy
Tak
Nadaje się do betonu niezarysowanego
Tak
Nadaje się do betonu zarysowanego
Tak
Nadaje się do płyt kanałowych
Nie
Ognioochronna
Tak
Osadzak
Nakrętka
Rodzaj zakotwiczenia
Gwint zewnętrzny
Rodzaj zakotwienia
Kotwa rozprężna
Rozmiar gwintu w calach
3/8 cala
System przykręcania
Sześciokątny zewnętrzny
Wykończenie powierzchni kotwy
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykończenie powierzchni tulejki
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wytrzymałość sejsmiczna ETA
C1 i C2
Z kołnierzem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar