C 40W/840 G10q 3200lm Świetlówka T9 kołowa (G)LEDVANCE

files/fotob/396045.jpg.
C 40W/840 G10q 3200lm Świetlówka T9 kołowa (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LUMILUX® T9 C
Nr Katalogowy: 
4050300014845
Kod EAN: 
4050300014845
Symbol Sonepar: 
P00073429
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Świetlówki okrągłe o średnicy 29 mm, z trzonkiem G10Q | Dobry wskaźnik oddawania barw | Moc nominalna: 40 W | Napięcie znamionowe: 115 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 2900 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 399.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 406 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 9000 h

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
840
Długość
399 mm
Moc źródła światła
40 W
Skuteczność świetlna
72 lm/W
Strumień świetlny
2900 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
42 kWh
Średnia trwałość znamionowa
9000 h
Średnica pierścienia
29 mm
Średnica rury
29 mm
Trzonek
G10q
Kształt bańki
Pierścień
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ogólne
Typ bańki
T9
Klasa efektywności energetycznej
G
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Pasek zapłonowy
Nie
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Lampa o pełnym widmie światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Szybki zapłon
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Nie
Wewnętrzny odbłyśnik
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Promiennik UV black light
Nie
Praca bez zapłonnika
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

L 22W/840 C G10q 1350lm Świetlówka kołowa (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321581082

L 22W/840 C G10q 1350lm Świetlówka kołowa...

L 22W/840 C G10q 1350lm Świetlówka kołowa (G)
L 22W/865 C G10q 1300lm Świetlówka kołowa (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321581105

L 22W/865 C G10q 1300lm Świetlówka kołowa...

L 22W/865 C G10q 1300lm Świetlówka kołowa (G)
L 32W/865 C G10q 2200lm Świetlówka kołowa (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321581167

L 32W/865 C G10q 2200lm Świetlówka kołowa...

L 32W/865 C G10q 2200lm Świetlówka kołowa (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar