C-POL 24W E27 antracyt Słupek ogrodowySLV

files/fotob/1048057.jpg.
C-POL 24W E27 antracyt Słupek ogrodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
C-POL
Nr Katalogowy: 
231475
Kod EAN: 
4024163129404
Symbol Sonepar: 
P01191875
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aluminiowa lampa podłogowa z serii C-POL emituje nieoślepiające światło dzięki konstrukcji wbudowanego rastra. Dzięki stopniowi ochrony IP44 lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Seria C-POL obejmuje także lampą ścienną, dzięki czemu ma uniwersalne zastosowanie. Opcjonalnie dostępna jest skrzynka przyłączeniowa zapewniająca bezpieczne podłączenie elektryczne w okrągłym trzonie lampy. Dwie lampy podłącza się do napięcia sieciowego 230V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
24 - 24 W
Długość
900 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
24 W
Maksymalna moc źródła światła
24 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
120 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
120 mm
Wysokość/głębokość
120 mm
Średnica
120 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
E27
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Antracyt
Osprzęt wymienny
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Z obsługą IFTTT
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Odporność udarowa
IK03
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kąt rozsyłu światła
Inne
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Ze statecznikiem
Nie
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Podział światła
Symetryczny
Wiele barw
Nie
Z podstawą
Tak
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZESTAW ŚRUB NIERDZ.M8 Zestaw montażowy

Opis produktu

Zestaw śrub ze stali nierdzewnej do montażu lamp na zewnątrz

Dane techniczne

Długość
80 mm
Szerokość
1 mm
Wysokość
1 mm
Średnica
1 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal szlachetna
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy
Przezroczysty
Nie
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228753
ZESTAW ŚRUB NIERDZ.M8 Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar