C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 ZłączePHOENIX CONTACT

files/fotob/1240654.jpg.
C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 Złącze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3240534
Symbol Sonepar: 
P10272550
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze, szerokość: 2,8 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Przekrój nominalny
0.5 - 1.5 mm²
Materiał
Inne
Kolor izolacji
Czerwony
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
W taśmie
Nie
Materiał izolacji
PA
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Zgodne z DIN
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CF 500/DIE RCI 6 Wkładka zaciskająca

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, srebrny

Dane techniczne

Długość odizolowania
12 mm
Przekrój
0.5 - 6 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 6 mm²
Zastosowanie
Inne
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
1212240
CF 500/DIE RCI 6 Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-RCI 2,5 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: izolowane końcówki kablowe, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 2,5 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, masa 354 g, czarny

Dane techniczne

Długość
198 mm
Przekrój
0.5 - 2.5 mm²
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212053
CRIMPFOX-RCI 2,5 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-RCI 2,5-M Praska zaciskowa

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: izolowane końcówki kablowe, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 2,5 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, masa 500 g, czarny

Dane techniczne

Długość
204 mm
Przekrój
0.5 - 2.5 mm²
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Konstrukcja/napęd
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212728
CRIMPFOX-RCI 2,5-M Praska zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-RCI 6 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: izolowane końcówki kablowe, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, masa 578 g, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
0.5 - 6 mm²
Wymienne matryce
Nie
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212057
CRIMPFOX-RCI 6 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-RCI 6-1 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: izolowane końcówki kablowe, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, masa 578 g, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
0.5 - 6 mm²
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212059
CRIMPFOX-RCI 6-1 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-RCI 6-M Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: izolowane końcówki kablowe, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, masa 500 g, czarny

Dane techniczne

Długość
204 mm
Przekrój
0.5 - 6 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Porównaj
1212730
CRIMPFOX-RCI 6-M Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar