C100A16M Domofon audioLEGRAND

files/fotob/1516957.jpg.
C100A16M Domofon audio
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AV3
Nr Katalogowy: 
344292
Kod EAN: 
8005543631171
Symbol Sonepar: 
P01862063
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wideodomofony i domofony Aparaty wewnętrzne - Domofon Classe 100 Parametry produktu: Domofon ze słuchawką dla systemu 2-przewodowego • 3 klawisze dotykowe służą sterowaniu podstawowymi funkcjami - otwarcie zamka - aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd kamer - włączenie oświetlenia na klatce schodowej • 4 dodatkowe klawisze dotykowe, pozwalają obsługiwać inne funkcje (np. interkom, otwarcie bramy, podlewanie ogrodu itd.), zależnie od przyjętej konfiguracji. • Regulacja głośności sygnału wywołania za pomocą przełącznika (3 stopnie: głośno – cicho – wyciszenie). • Aparat może być zainstalowany na ścianie przy użyciu dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem podstawki (1 x 344692) zamawianej oddzielnie. • W domofonie mogą być (poprzez odpowiednią konfigurację) włączone dodatkowe funkcje, między innymi: - Pracownia / Gabinet zawodowy - Stan zamka - Bezpieczny Zamek

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Szerokość
102 mm
Wysokość
169 mm
Zakres temperatur pracy
5 - 45 °C
Sposób montażu
Ścienny
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Funkcja wywołania grupowego
Tak
Funkcja wywołania ogólnego
Nie
Funkcja wywołania pojedynczego
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj komunikacji
Full-duplex
Rodzaj systemu
Hybrydowy
Sposób instalacji
System Bus
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar