C125S4NAFM 4P 1250A RozłącznikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1765072.jpg.
C125S4NAFM 4P 1250A Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NS NA, NEW GENERATION
Nr Katalogowy: 
C125S4NAFM
Symbol Sonepar: 
P10159346
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

C125S4NAFM to rozłącznik należący do serii ComPacT NS630bN do NS1600NA, nowa generacja. ComPacT NS nowej generacji zachowuję te same parametry co jego poprzednik, dodatkowo posiada ergonomiczną rączkę i nowy design. W aparacie można zamontować nowy bezprzewodowy styk pomocniczy OF/SD w protokole komunikacyjnym ZigBee. ComPacT NS1250NA to 4-biegunowy rozłącznik stosowany do sterowania i izolowania obwodów elektrycznych. Jest to rozłącznik stacjonarny, ręcznie sterowany wyposażony w przednie przyłącza. Napięcie robocze wynosi 690 V AC 50/60 Hz. Prąd roboczy (Ie) wynosi 1250 A (AC23A), a konwencjonalny prąd termiczny (Ith) wynosi 1250 A przy 60°C. Do rozłącznika dostępnych jest wiele dodatkowych funkcji oraz akcesoriów. Wymiary to 327 mm (wysokość) x 280 mm (szerokość) x 147 mm (głębokość). Rozłącznik jest zgodny z międzynarodowymi normami IEC 60947-1 i IEC60947-3 ComPacT NS nowej generacji jest częścią architektury Schneider Electric EcoStruxure Power. Nowa generacja ComPacT NS stawia większy nacisk na ekologię dzięki nowym opakowaniom podlegającym całkowitemu recyklingowi

Dane techniczne

Głębokość
147 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
327 mm
Wysokość
280 mm
Znamionowe napięcie pracy
220 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
1250 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
25 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Kolor obudowy
Szary
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z mechanizmem ryglującym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FDM 96x96 PANEL GRAFICZNY Compact nsx -akcesoria

Opis produktu

Ten FDM121 jest modułem wyświetlacza rozdzielnicy Ethernet i jest częścią systemu komunikacyjnego EnerlinX. Ten wyświetlacz jest kompatybilny z wyłącznikami automatycznymi Masterpact, Compact i Powerpact. FDM121 wyświetla pomiary, alarmy i dane pomocy operacyjnej z jednego wyłącznika poprzez ULP. Ekran...
Porównaj
TRV00121
FDM 96x96 PANEL GRAFICZNY Compact nsx -akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFE Modbus-ULP Interfejs Ethernet

Opis produktu

Ten serwer rozdzielnicy IFE jest modułem interfejsu Ethernet i jest częścią systemu komunikacyjnego EnerlinX. Zapewnia dostęp przez Ethernet do jednego lub kilku wyłączników automatycznych Masterpact, Compact lub Powerpact. Zawiera bramkę Modbus. Przepływ danych wynosi 10/100 Mb/s, co zapewnia proste...

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
72 mm
Wysokość
105 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom c
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Porównaj
LV434002
IFE Modbus-ULP Interfejs Ethernet
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFE ULP Interfejs Ethernet

Opis produktu

IFE jest modułem interfejsu Ethernet i jest częścią systemu komunikacyjnego EnerlinX. Zapewnia dostęp przez Ethernet do jednego wyłącznika automatycznego Masterpact, Compact lub Powerpact. Przepływ danych wynosi 10/100 Mb/s, co zapewnia proste połączenie szeregowe. Jest on wyposażony od góry w jeden...

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
72 mm
Wysokość
105 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom c
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Porównaj
LV434001
IFE ULP Interfejs Ethernet
Szybki podgląd: Opis i parametry
MN-200/250VAC/DC NT/NW Wyzwalacz zanikowy

Opis produktu

Jest to zwolnienie podnapięciowe MN dla urządzeń Compact NS 630b do Compact NS 3200. Jego napięcie znamionowe wynosi 200VDC do 250VDC lub 200VAC do 250VAC 50/60 Hz. Jest to urządzenie pomocnicze używane w instalacjach awaryjnego wyłączania lub zdalnego otwierania. Wyłącznik ten otwiera się, gdy napięcie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
200 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Zwłoczny
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
33671
MN-200/250VAC/DC NT/NW Wyzwalacz zanikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MODBUS MODUŁ ADRESOWY Compact nsx -akcesoria

Opis produktu

IFM jest modułem interfejsu Modbus i należy do systemu komunikacyjnego EnerlinX. Jest on wymagany do podłączenia wyłączników Masterpact, Compact i PowerPact do sieci szeregowej Modbus. Po podłączeniu wyłącznik jest traktowany przez sterownik główny Modbus jako wyłącznik podrzędny. Adres Modbus można...

Dane techniczne

Głębokość
73 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
18 mm
Wysokość
109 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom c
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Porównaj
LV434000
MODBUS MODUŁ ADRESOWY Compact nsx -akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar