C60H-DC 1P C10A 250VDC Wyłącznik nadprądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501225.jpg.
C60H-DC 1P C10A 250VDC Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 C60H-DC, ACTI9 C60PV-DC
Nr Katalogowy: 
A9N61508
Kod EAN: 
3606480424090
Symbol Sonepar: 
P00835546
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

This Acti9 C60H-DC is a low voltage direct current miniature circuit breaker (MCB). It has 1P, rated current 10A and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 10kA at 220VDC conforming to EN 60947-2 standard and 10kA at 220VDC conforming to EN 60947-2 standard. This product complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2. This miniature circuit breaker combines functions of circuit protection against short circuit and overload current, control and isolation. It offers VisiTrip for safety during maintenance and VisiSafe to reduce intervention time. The Acti9 C60H-DC is used in direct current circuit (industrial control and automation, transport, renewable energy). This device is dedicated to industrial control, automations, transport and renewable energy applications. It has an electrical endurance going up to 3000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles. The Ue operational voltage is 250VDC. The Ui rated insulation voltage is 500VDC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. It is DIN rail mountable. Its width is 2 pitches of 9mm. Pollution degree is 3. Overvoltage category is IV. The product colour is white (RAL9003). The weight is 0.128kg. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure. The operating temperature is -25°C to 70°C. The storage temperature is -40°C to 85°C

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Napięcie znamionowe
220 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
10 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1P 12-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten Acti9 to przeznaczone do cięcia poziome moduły grzebieniowe 12 dla Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Przeznaczony jest do instalacji 1L. Typ to L (linia). Jest to zestaw 1 urządzenia. Nadaje się do 12 urządzeń (1P). Długość wynosi 220 mm. Całkowita liczba modułów 18 mm wynosi 12. Przekrój poprzeczny kołka...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
12
Długość
220 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XPH112
1P 12-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
1P 24-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten produkt Acti9 to przycinana pozioma szyna grzebieniowa 24 modułowa do Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Jest przeznaczona do instalacji 1L. Typ to L (Line). Jest to zestaw 1 urządzenia. Nadaje się do 24 urządzeń (1P). Długość wynosi 430 mm, całkowita liczba modułów o szerokości 18 mm wynosi 24. Przekrój...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
24
Długość
430 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
24
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XPH124
1P 24-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
1P 57-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten produkt Acti9 jest przycinaną poziomą szyną grzebieniową 57 modułów dla Acti9 C60. Jest przeznaczony do instalacji 1L. Typ to L1 (L -faza). Jest to 1 produkt. Nadaje się do 57 aparatów (1P). Długość wynosi 1000 mm, całkowita liczba modułów 18 mm wynosi 57. Przekrój pinów wynosi 16 mm2. Typ połączenia...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
57
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XPH157
1P 57-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
1P 6-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Szyna sztyftowa A9XPH106 100A 1-biegunowa zestaw 10 sztuk. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 1L

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
6
Długość
110 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
6
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XPH106
1P 6-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
1P Szyna sztyftowa do cięcia

Opis produktu

Szyna sztyftowa A9XAH157 100A 1-biegunowa+styk pomocniczy 57modułów. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 1L

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
38
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XAH157
1P Szyna sztyftowa do cięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P Szyna sztyftowa do cięcia

Opis produktu

Szyna sztyftowa AL1AL2AL3A9XAH657 100A 1-biegunowa+styk pomocniczy 57modułów. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 3L + N

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
38
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Porównaj
A9XAH657
3P Szyna sztyftowa do cięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
A9N26907  SD 1CO Styki pomocnicze

Opis produktu

Jest to modułowy styk sygnalizacyjny iSD Acti9 używany jako zdalny wskaźnik wyzwolenia w przypadku usterki powiązanego urządzenia. W sieci AC prąd znamionowy (ln) wynosi 6A przy 24VAC do 240VAC i 3A przy 415VAC przy częstotliwości roboczej od 50Hz do 60Hz. W sieci DC prąd znamionowy (ln) wynosi 6A przy...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
0.1 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Funkcja
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9N26907
A9N26907 SD 1CO Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
Acti iOF 2-100mA 1CO Styk pomocniczy

Opis produktu

Jest to modułowy styk pomocniczy iOF Acti9, używany jako zdalny wskaźnik pozycji powiązanego urządzenia do sterownika. Prąd znamionowy (In) wynosi od 2mA do 100mA z częstotliwością roboczą od 50Hz do 60Hz przy 24VAC do 240VAC i od 2mA do 100mA przy 24VDC do 220VDC. Posiada 1 pozycyjny wyłącznik ze stykami...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
250 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
0.002 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9N26914
Acti iOF 2-100mA 1CO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 (4szt) M9 Zestaw zacisków wejściowych

Opis produktu

Zaciski wieloprzewodowe (zestaw 4 sztuk). Typ produktu lub komponentu : zacisk - zgodność gamy: Compact - Compact INS, Multi 9 - ilość sztuk w zestawie: zestaw 4 szt
Porównaj
19091
ACTI9 (4szt) M9 Zestaw zacisków wejściowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
AL 16-50mm2 M9 Przyłącze

Opis produktu

Zacisk aluminiowy, do kabla 50mm2, dla C120 C60 I, NA ID. akcesoria / oddzielna kategoria części: akcesorium łączeniowe. Zalety: Efektywność na którą zasługujesz Nowa jakość w końcowym rozdziale energii Pełne bezpieczeństwo zabezpieczenia obwodu z VisiSafe Podwyższona ciągłość zasilania z VisiTrip...
Porównaj
27060
AL 16-50mm2 M9 Przyłącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
C60/120 NC45/100/125 M9 Uchwyt obrotowy

Opis produktu

Pokrętło napędu obrotowego do montażu rozdzielnego. gama produktów: Multi 9 - Typ produktu lub komponentu : uchwyt - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: alcesoria sterujące - kolor uchwytu: czarny - kolor uchwytu płyty czołowej: czarny - rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego: rozbudowany
Porównaj
27047
C60/120 NC45/100/125 M9 Uchwyt obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
C60/ID (2szt) M9 Blokada kłódki

Opis produktu

Ten produkt Multi9 jest urządzeniem do blokowania kłódki w pozycji otwartej lub zamkniętej. Dedykowana jest do wyłączników Multi9 C60, ID, DPN Vigi, ProDis. Blokada w pozycji ON nie zapobiega wyzwoleniu wyłącznika w przypadku awarii. To żółte akcesorium jest montowane z przodu zabezpieczanego produk...
Porównaj
26970
C60/ID (2szt) M9 Blokada kłódki
Szybki podgląd: Opis i parametry
C60/NC100 M9 Napęd obrotowy

Opis produktu

This Acti 9 accessory is a rotary handle mechanism for modular devices with front or side mounting installation. It is dedicated to 2P (C60H-DC), 3P or 4P (DPN, DPN Vigi), 2P or 3P or 4P (C60, C120, C120NA-DC, C120 + Vigi C120, iSW at more than four 9mm pitches). This rotary handle mechanism is mounted...
Porównaj
27046
C60/NC100 M9 Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMN 220-240VAC Wyzwalacz zanikowy

Opis produktu

To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 MN dla C60, C10, DPN, Vigi, ID, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC jest bezzwłocznym wyzwalaczem podnapięciowym. Wyłącza urządzenie, z którym jest połączony, gdy jego napięcie wejściowe spadnie (między 70% a 35% Un). Zatrzymanie awaryjne za pomocą...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
125 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9N26960
IMN 220-240VAC Wyzwalacz zanikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
iMX+iOF 100-415VAC/100-130DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy Acti9 + styk MX+OF-230/400 100-415 VAC 110-130 VDC, o numerze A9N26946, łączy funkcjonalność wyzwalacza wzrostowego oraz styku pomoczniczego, przemiennego. Dedykowany jest do Acti 9 C120, C60H-DC, DPN N Vigi. To urządzenie zawiera styk otwarty/zamknięty OF wskazujący położenie wyłącznika

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
125 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
3 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9N26946
iMX+iOF 100-415VAC/100-130DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IOF+iSD/iOF Styk pomocniczy

Opis produktu

Styk sygnalizacyjny i pomocniczy do wyłączników DPN, o numerze A9N26929, C120, C60H-DC, SW60-DC, C60**-DC. Odzwierciedla stan styków wyłączników i wskazuje wyzwolenie elektryczne. Dedykowany jest do Acti 9 C120, C60H-DC, DPN N Vigi

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
125 A
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
6 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9N26929
IOF+iSD/iOF Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISD IC60 Styk pomocniczy

Opis produktu

This Acti 9 SD electric auxiliary is a remote fault indicator contact. It is dedicated to Acti 9 C120, C60H-DC, DPN N Vigi. It comes with 1 changeover contact indicating the position of the associated device. It indicates the position of the associated device in the event of electrical fault or action...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
125 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
6 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9N26927
ISD IC60 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MX 100-415VAC/100-130VDC Wyzwalacz wzrostowy (PV)

Opis produktu

Ten produkt MX jest pomocniczym wyzwalaczem wzrostowym. Jest mocowany na szynie DIN. Napięcie obwodu sterującego Uc wynosi od 100V AC do 415V AC z częstotliwością 50/60Hz lub od 110V DC do 130V DC. Wymiary wynoszą (szer.) 18 mm x (wys.) 82,5 mm x (gł.) 73,5 mm

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
125 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9N26476
MX 100-415VAC/100-130VDC Wyzwalacz wzrostowy (PV)
Szybki podgląd: Opis i parametry
MX 12-24VAC 12-24VDC CLARIO Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

MX jest pomocniczym wyzwalaczem wzrostowym. Jest on mocowany na szynie DIN. Napięcie obwodu sterującego Uc wynosi od 12VAC do 24VAC z częstotliwością 50/60Hz lub od 12VDC do 24VDC. Wymiary wynoszą (szer.) 18 mm x (wys.) 82,5 mm x (gł.) 73,5 mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
125 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9N26478
MX 12-24VAC 12-24VDC CLARIO Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MX+1OF 130VAC/DC CLARIO Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy Acti9 ze stykiem MX+OF-48 1CO 48 V AC/DC. gama produktów: Acti 9, Clario, Librio, Prodis - Typ produktu lub komponentu : wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ - skrócona nazwa urządzenia: MX + OF - napięcie sterujące [Uc]: 48 V AC 50/60 Hz, 48 V DC

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
125 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
48 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9N26947
MX+1OF 130VAC/DC CLARIO Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar