C60H-DC 2P C16A 500VDC M9 Wyłącznik nadprądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505992.jpg.
C60H-DC 2P C16A 500VDC M9 Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MGN61531
Kod EAN: 
3606480057014
Symbol Sonepar: 
P00613931
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłacznik miniaturowy, C60wys, 2 bieguny, 16A, charakterystyka C. zastosowanie urządzenia: dystrybucja - gama produktów: C60 - typ produktu lub komponentu : wyłącznik miniaturowy - skrócona nazwa urządzenia: C60H-DC - rodzaj sieci: prąd stały (DC) - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - zdolność wyłączania: 10 kA Icu zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd stały (DC), 10 kA Icu zgodnie z GB 14048.2 - 440 V prąd stały (DC), 10 kA Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd stały (DC), 20 kA Icu zgodnie z EN 60947-2 - 220 V prąd stały (DC), 20 kA Icu zgodnie z GB 14048.2 - 220 V prąd stały (DC), 20 kA Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 220 V prąd stały (DC), 5 kA AIR zgodnie z UL 1077 - 500 V prąd stały (DC), 6 kA Icu zgodnie z EN 60947-2 - 500 V prąd stały (DC), 6 kA Icu zgodnie z GB 14048.2 - 500 V prąd stały (DC), 6 kA Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 500 V prąd stały (DC) - funkcja izolacyjna: tak zgodnie z EN 60947-2, tak zgodnie z GB 14048.2, tak zgodnie z IEC 60947-2

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
440 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 70 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
20 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
10 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do instalacji podtynkowych
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar