C8-350 Wkład ogranicznika przepięćSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501104.jpg.
C8-350 Wkład ogranicznika przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IPF K
Nr Katalogowy: 
A9L08102
Kod EAN: 
3606480506628
Symbol Sonepar: 
P01815756
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka ogranicznika przepięć Acti9 iPRD C20-350

Dane techniczne

Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
25 mm2
Maks. przekrój przewodu elastycznego
16 mm2
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej
400 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
20 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Poziom ochrony
1.2 kV
Poziom ochrony L-N
1.2 kV
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
5 kA
Układ sieciowy
Inne
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
1 moduł
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Układ sieci DC
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Bez prądu upływu
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IPRD8 1P 8kA 350V typ 2+3 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Ten ogranicznik przepięć Acti9 iPRD8 zapewnia ochronę instalacjom 1P. Umożliwia szybką wymianę uszkodzonych wkładek. Maksymalny prąd wyładowczy Imax wynosi 8kA. Nominalny prąd wyładowczy In wynosi 2,5kA. Ogranicznik iPRD8r zapewnia ochronę wtórną chronionych obwodów i jest umieszczany w kaskadzie z wchodzącymi...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
8 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Poziom ochrony
1 kV
Poziom ochrony L-N
1 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
25 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
1
Układ sieciowy
TT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Typ 2
Tak
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Porównaj
A9L08100
IPRD8 1P 8kA 350V typ 2+3 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
IPRD8 1P+N 8kA typ 2+3 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Ogranicznik przepięć Acti9 iPRD8 chroni instalacje 1P+N. Umożliwia szybką wymianę uszkodzonych wkładów. Maksymalny prąd rozładowania Imax wynosi 8 kA. Znamionowy prąd rozładowania wynosi 2,5 kA. iPRD8r zapewnia ochronę wtórną zabezpieczanych obciążeń i jest umieszczany kaskadowo z przychodzącymi ogranicznikami...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
8 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
350 V
Poziom ochrony
1 kV
Poziom ochrony L-N
1.1 kV
Poziom ochrony N-PE
1.4 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
25 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
1+N/PE
Układ sieciowy
TN-S
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Układ sieci DC
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Bez prądu upływu
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Inny układ sieci
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Porównaj
A9L08500
IPRD8 1P+N 8kA typ 2+3 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
IPRD8 2P 8kA 350V typ 2+3 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

This Acti9 iPRD8 surge arrester protects 2P installations. It allows quick replacement of damaged cartridges. The Imax maximum discharge current is 8kA .The In nominal discharge current is 2.5kA. The iPRD8r ensures secondary protection of loads to be protected and is placed in cascade with the incoming...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
25 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
16 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
8 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Poziom ochrony
1 kV
Poziom ochrony L-N
1 kV
Poziom ochrony N-PE
1 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
350 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
25 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
2
Układ sieciowy
TN-C-S
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
4 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Układ sieci DC
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Bez prądu upływu
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Inny układ sieci
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Porównaj
A9L08200
IPRD8 2P 8kA 350V typ 2+3 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
IPRD8 3P+N 8kA typ 2+3 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Ogranicznik przepięć Acti9 iPRD8 chroni instalacje 3P+N. Umożliwia szybką wymianę uszkodzonych wkładów. Maksymalny prąd rozładowania Imax wynosi 8 kA. Znamionowy prąd rozładowania wynosi 2,5 kA. iPRD8r zapewnia ochronę wtórną zabezpieczanych obciążeń i jest umieszczany kaskadowo z przychodzącymi ogranicznikami...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
8 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
350 V
Poziom ochrony
1.2 kV
Poziom ochrony L-N
1.1 kV
Poziom ochrony N-PE
1.1 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
400 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
25 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
3+N/PE
Układ sieciowy
TN-S, TT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
4 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inny układ sieci
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Bez prądu upływu
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Porównaj
A9L08600
IPRD8 3P+N 8kA typ 2+3 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
IPRD8 4P 8kA 350V typ 2+3 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

This Acti9 iPRD8 surge arrester protects 4P installations. It allows quick replacement of damaged cartridges. The Imax maximum discharge current is 8kA .The In nominal discharge current is 2.5kA. The iPRD8r ensures secondary protection of loads to be protected and is placed in cascade with the incoming...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
25 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
16 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
8 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Poziom ochrony
1.2 kV
Poziom ochrony L-N
1 kV
Poziom ochrony N-PE
1.2 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
350 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
25 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
4
Układ sieciowy
TN-C-S
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
4 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Układ sieci DC
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Bez prądu upływu
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Inny układ sieci
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Porównaj
A9L08400
IPRD8 4P 8kA 350V typ 2+3 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
IPRD8R 1P+N 8kA 350V typ 2+3 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

This Acti9 iPRD8r surge arrester protects 1P+N installations. It allows quick replacement of damaged cartridges. The Imax maximum discharge current is 8kA .The In nominal discharge current is 2.5kA. The iPRD8r ensures secondary protection of loads to be protected and is placed in cascade with the incoming...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
8 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
350 V
Poziom ochrony
1.4 kV
Poziom ochrony L-N
1.1 kV
Poziom ochrony N-PE
1.4 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
25 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
1+N/PE
Układ sieciowy
TN-S, TT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inny układ sieci
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Bez prądu upływu
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
A9L08501
IPRD8R 1P+N 8kA 350V typ 2+3 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
IPRD8R 3P+N 8kA 350V typ 2+3 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Ogranicznik przepięć Acti9 iPRD8r chroni instalacje 3P+N. Umożliwia szybką wymianę uszkodzonych kaset. Maksymalny prąd wyładowania [Imax] wynosi 8 kA. Prąd znamionowy wyładowania [In] wynosi 2,5 kA. iPRD8r zapewnia ochronę wtórną zabezpieczanych obciążeń i jest umieszczany kaskadowo wraz z przyłączonymi...

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
25 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
16 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
8 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
350 V
Poziom ochrony
1.4 kV
Poziom ochrony L-N
1.1 kV
Poziom ochrony N-PE
1.1 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
400 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2.5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
25 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Bieguny
3+N/PE
Układ sieciowy
TN-S, TT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
4 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inny układ sieci
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Bez prądu upływu
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
A9L08601
IPRD8R 3P+N 8kA 350V typ 2+3 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar