CA-1RS1N8A6L00 Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniejPHOENIX CONTACT

files/fotob/938847.jpg.
CA-1RS1N8A6L00 Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1623629
Symbol Sonepar: 
P10355244
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 16+2+FE, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Uszczelka osiowa, kodowanie: N. Ten produkt jest w trakcie wycofywania. Ten produkt nie może być już uwzględniany w nowych projektach. Skontaktuj się z właściwym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania alternatywnych opcji

Dane techniczne

Liczba biegunów
19
Liczba styków
19
Napięcie znamionowe
150 V
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy In
8 A
Rozmiar gwintu (metryczny)
23 mm
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Z zaciskiem PE
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Z gwintem
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z połączeniem ekranowanym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CA-Z0001 Narzędzie do demontowania

Opis produktu

Narzędzie do demontowania
Porównaj
1620699
CA-Z0001 Narzędzie do demontowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-09P1N120000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,56 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.56 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1599600
RC-09P1N120000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-11S2000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.22 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1596772
RC-11S2000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-15S2000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 1 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244969

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1 mm²
Średnica styków
1.5 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1623775
RC-15S2000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-15S2200 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój przyłącza: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245474

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.22 mm²
Średnica styków
1.5 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Styk pełny
Tak
Porównaj
1627290
RC-15S2200 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-1KS2000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 1 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241572

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1602998
RC-1KS2000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2068 Zaślepka metalowa

Opis produktu

Zaślepka metalowa, M23, seria: RC, UC, RF, SF, NC, RM, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Porównaj
1604236
RC-Z2068 Zaślepka metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2104 Zaślepka metalowa

Opis produktu

Zaślepka metalowa, M23, seria: RC, UC, RF, SF, NC, RM, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Porównaj
1604260
RC-Z2104 Zaślepka metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2469 Osłona przed kurzem z tworzywa sztucznego,

Opis produktu

Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23
Porównaj
1611797
RC-Z2469 Osłona przed kurzem z tworzywa sztucznego,
Szybki podgląd: Opis i parametry
RF-Z0017 Oznakowanie kolorami

Opis produktu

Oznacznik kolorowy, kolor: zielony
Porównaj
1620624
RF-Z0017 Oznakowanie kolorami
Szybki podgląd: Opis i parametry
RF-Z0018 Oznakowanie kolorami

Opis produktu

Oznacznik kolorowy, kolor: pomarańczowy
Porównaj
1620625
RF-Z0018 Oznakowanie kolorami
Szybki podgląd: Opis i parametry
RF-Z0019 Oznakowanie kolorami

Opis produktu

Oznacznik kolorowy, kolor: antracyt
Porównaj
1620626
RF-Z0019 Oznakowanie kolorami
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-Z0019 Osłonka

Opis produktu

Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF
Porównaj
1607449
SF-Z0019 Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar