Produkcja farmaceutyczna. Przemysł spożywczy i rozlewniczy, szczególnie w produkcji urządzeń do przetwarzania produktów mlecznych i mięsnych. Szczególnie zalecane są do aplikacji wykorzystujących systemy wykrywania, gdzie pozostałości po zastosowanych opaskach kablowych nie mogą znaleźć się w końcowym produkcie. Produkcja farmaceutyczna. Przemysł spożywczy i rozlewniczy, szczególnie w produkcji urządzeń do przetwarzania produktów mlecznych i mięsnych. Szczególnie zalecane są do aplikacji wykorzystujących systemy wykrywania, gdzie pozostałości po zastosowanych opaskach kablowych nie mogą znaleźć się w końcowym produkcie.
Dane techniczne
Grubość opaski
1.2 mm
Szerokość taśmy
3.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-5 - 65 °C
Kolor
Niebieski
Materiał
Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94