CABPC203018T 200x300x180 IP65 Szafka PC pokrywa przezroczystyFIBOX

files/fotob/1617419.jpg.
CABPC203018T 200x300x180 IP65 Szafka PC pokrywa przezroczysty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CAB
Nr Katalogowy: 
8113031
Kod EAN: 
6418074020031
Symbol Sonepar: 
P00517750
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
180 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7035
Szerokość
200 mm
Wysokość
300 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Odporność udarowa
IK08
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż słupowy
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

CABABS302018G 300x200x180 IP65 Szafka ABS pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
8183330

CABABS302018G 300x200x180 IP65 Szafka ABS...

CABABS302018G 300x200x180 IP65 Szafka ABS pokrywa szara
CABABS303018G 300x300x180 IP65 Szafka ABS pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
8183340

CABABS303018G 300x300x180 IP65 Szafka ABS...

CABABS303018G 300x300x180 IP65 Szafka ABS pokrywa szara
CABABS403018G 400x300x180 IP65 Szafka ABS pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
8183350

CABABS403018G 400x300x180 IP65 Szafka ABS...

CABABS403018G 400x300x180 IP65 Szafka ABS pokrywa szara
CABABSQ302017G 300x200x170 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
8183338

CABABSQ302017G 300x200x170 IP65 Obudowa ABS...

CABABSQ302017G 300x200x170 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
CABABSQ303017G 300x300x170 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
8183348

CABABSQ303017G 300x300x170 IP65 Obudowa ABS...

CABABSQ303017G 300x300x170 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar