CAEE-02/01 Nadajnik 0-10VDCEATON

files/fotob/719719.jpg.
CAEE-02/01 Nadajnik 0-10VDC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
112240
Kod EAN: 
4015081117987
Symbol Sonepar: 
P00467870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wejście analogowe 2-krotne może rejestrować najróżniejsze wartości pomiarowe (np.: jakość powietrza, wilgotność, kierunek wiatru itp.) poprzez uniwersalne czujniki (0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA) lub czujniki temperatury (PT1000, 265643), a także umożliwia komfortową instalację elektryczną. Zasilanie odbywa się poprzez oddzielny zasilacz 24VDC (110772 lub 110773, należy zakupić oddzielnie!). Zasilanie 24VDC kierowane jast na 2-krotne wejście analogowe i dzięki temu możliw jest zasilanie aktywnych czujników. W zależności od podłączonych czujników należy dokonać odpowiedniego ustawiania na każdym kanale. Uwaga: sprawdzić maksymalne obciążenie i prawidłowe zasilanie czujników! Uwaga: W celu zapewnienia precyzyjnego pomiaru i wskazań za pomocą referencyjnego przyrządu pomiarowego, należy odczytać odchyłkę i w MRF ustawić „Offset”. Urządzenie montuje się w puszcze odgałęźnej lub instalacyjnej

Dane techniczne

Liczba wejść
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu
Inne
Model
Moduł podstawowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Inne systemy magistralne
xComfort
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejściowe napięcie sterujące
Nie
Wejściowy prąd sterujący
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CMMZ-00/12 230VAC/24VDC 6W Zasilacz montowany do gn.

Opis produktu

Zasilacz wtykowy do zasilania wejścia analogowego 2-drożnego

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Liczba zasilanych linii
1
Liczba zintegrowanych dławików
0
Maksymalny prąd wyjściowy
250 mA
Napięcie wtórne
24 V
Pobór mocy
24 W
Szerokość
42 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Wysokość
27 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP22
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Porównaj
110772
CMMZ-00/12 230VAC/24VDC 6W Zasilacz montowany do gn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMMZ-00/13 230VAC/24VDC 6W Zasilacz montowany do puszki

Opis produktu

Zasilacz montażowy do zasilania wejścia analogowego 2-krotnego

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Liczba zasilanych linii
1
Liczba zintegrowanych dławików
0
Maksymalny prąd wyjściowy
250 mA
Napięcie wtórne
24 V
Pobór mocy
8 W
Szerokość
53 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wysokość
25 mm
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Porównaj
110773
CMMZ-00/13 230VAC/24VDC 6W Zasilacz montowany do puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSEZ-01/16 Czujnik jakości powietrza

Opis produktu

Czujnik jakości powietrza mierzy aktualną jakość powietrza i przekazuje tę informację w formie wielkości analogowej 0-10VDC (im mniejsza wartość tym lepsza jakość powietrza). W przeciwieństwie do innych czujników (np.: czujnik CO2, mierzy tylko CO2 nic poza tym) czujnik gazu mieszanego może rejestrować...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik CO2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Stacja pogodowa
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście analogowe
Tak
Wejście cyfrowe
Nie
Z DCF77
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Porównaj
109381
CSEZ-01/16 Czujnik jakości powietrza
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSEZ-01/17 Czujnik temperatury

Opis produktu

Czujnik wilgotności z czujnikiem temperatury (PT1000) posiada właściwie 2 funkcje. Zmierzona wilgotność względna jest przekazywana jako wielkość analogowa 0-10VDC (im większa wartość, tym większa wilgotność względna). Czujnik temperatury (PT1000) mierzy temperaturę, po czym bezpośrednio analizowana jest...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik wielofunkcyjny
Stopień ochrony (IP)
IP65
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Stacja pogodowa
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście analogowe
Nie
Wejście cyfrowe
Nie
Z DCF77
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Porównaj
109382
CSEZ-01/17 Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar