CAH330 Czujka termicznaEATON

files/fotob/2335299.jpg.
CAH330 Czujka termiczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
400003FIRE-0003X
Symbol Sonepar: 
P01293712
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
100 mm
Liczba styków przełącznych
[NA]
Liczba styków rozwiernych
[NA]
Liczba styków zwiernych
[NA]
Maksymalna liczba połączeń sieciowych
200
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
100 mm
Temperatura zadziałania
60 °C
Wysokość/głębokość
44 mm
Znamionowy prąd załączania
A [NA]
Średnica
mm [NA]
Min. poziom hałasu (w odległości 3 m)
dB(A) [NA]
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Aprobata KRIWAN
Nie
Aprobata VdS
Nie
Czujka dymu
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Tak
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Q-label
Nie
Sposób/zasada działania
Termiczno-nadmiarowa
Sygnał dźwiękowy
Nie
Sygnał optyczny
Nie
Urządzenie autonomiczne
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wymagana oddzielna podstawa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Nie
Zasilanie podstawowe
Bateria/akumulator
Zawiera baterię
Brak
Ze wskaźnikiem napięcia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar