CARRIER-PMP (110X38) Uchwyt tabliczekPHOENIX CONTACT

files/fotob/1213654.jpg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0831056
Symbol Sonepar: 
P10246188
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wysokość pola tekstowego: 38 mm, szerokość pola tekstowego: 110 mm

Dane techniczne

Długość
110 mm
Szerokość
117.5 mm
Wysokość
42.5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Fluorescencyjne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Porównaj
0831095
PMT (10X38) BK Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, brązowy, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Porównaj
0831093
PMT (10X38) BN Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, niebieski, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Porównaj
0831094
PMT (10X38) BU Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, zielony, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Porównaj
0831091
PMT (10X38) GN Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, szary, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Porównaj
0831092
PMT (10X38) GY Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, pomarańczowy, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Porównaj
0831088
PMT (10X38) OG Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, czerwone, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Porównaj
0831089
PMT (10X38) RD Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, biały, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Porównaj
0831086
PMT (10X38) Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, fioletowy, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Porównaj
0831090
PMT (10X38) VT Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, żółty, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1
Porównaj
0831087
PMT (10X38) YE Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Nity jednostronnie zamykane z tworzywa

Dane techniczne

Średnica otworu (montażowego)
3.5 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Nie
Z akcesoriami do przykręcania
Nie
Porównaj
0830959
RVT-PA 3,5 BK Klips mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 38 mm, szerokość pola tekstowego: 110 mm
Porównaj
0831019
UC-PMP (110X38) Szyld z tworzywa sztucznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Etykieta wtykana, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 38 mm, szerokość pola tekstowego: 90 mm
Porównaj
0831016
UC-PMP (90X38) Szyld z tworzywa sztucznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar