CC 11 Uchwyt samoprzylepnyLAPP

files/fotob/564758.jpg.
CC 11 Uchwyt samoprzylepny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
61723820
Kod EAN: 
4044773203714
Symbol Sonepar: 
P01786813
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elementy mocowania dla przewodów i żył pojedynczych. Doskonałe do układania kilku przewodów jednocześnie. Uchwyt z podwójną warstwą kleju. Przystosowany do kabli o średnicy maks. 14,5 mm. Elementy mocowania dla przewodów i żył pojedynczych. Doskonałe do układania kilku przewodów jednocześnie. Uchwyt z podwójną warstwą kleju. Przystosowany do kabli o średnicy maks. 14,5 mm.

Dane techniczne

Długość
26 mm
Szerokość
26 mm
Wysokość
12 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Średnica nominalna
10 mm
Do maksymalnej średnicy wiązki
8.5 mm
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Klejenie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar