CC 2,5/ 5-G-5,08 P26THR Gniazdo do PCBPHOENIX CONTACT

files/fotob/2046418.jpg.
CC 2,5/ 5-G-5,08 P26THR Gniazdo do PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1954414
Symbol Sonepar: 
P10265618
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: CC 2,5/..-G, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji: Materiały do pobrania

Dane techniczne

Długość pinów
2.6 mm
Liczba biegunów
5
Liczba styków
5
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5.08 mm
Odstępy między złączami
5.08 mm
Prąd znamionowy In
12 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.6 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Rodzaj opakowania
Karton
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał pokrycia styków
Inne
Model złącza wtykowego
Inne
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

B-STIFT Pisak

Opis produktu

Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm
Porównaj
1051993
B-STIFT Pisak
Szybki podgląd: Opis i parametry
CR-MSTB Gwiazda kodująca

Opis produktu

Element kodujący, kolor: czerwone, rodzina produktów: Kodowanie
Porównaj
1734401
CR-MSTB Gwiazda kodująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CR-MSTB NAT HT Kodujący

Opis produktu

Element kodujący, kolor: transparentny, rodzina produktów: Kodowanie
Porównaj
1954362
CR-MSTB NAT HT Kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT Karta oznaczników

Opis produktu

Karta oznaczników, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Označovací kolík: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 5,08 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120, wysokość pola tekstowego: 3,8 mm, szerokość pola tekstowego: 5,08 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.08 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0805412
SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT Karta oznaczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar