CC100 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485 SterownikWAGO

files/fotob/1406055.jpg.
CC100 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485 Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
751-9301
Kod EAN: 
4066966192865
Symbol Sonepar: 
P10085371
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik kompaktowy CC100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
108 mm
Wielkość pamięci
32768 kB
Wysokość
90 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Rodzaj pamięci
FLASH
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

758-879/000-3102 Karta sd 2Gb

Opis produktu

Karta pamięci Micro SD; 2 GByte

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
2 GB
Maksymalna prędkość odczytu na sekundę
20 MB
Maksymalna prędkość zapisu na sekundę
17 MB
Model
microSD
Porównaj
758-879/000-3102
758-879/000-3102 Karta sd 2Gb
Szybki podgląd: Opis i parametry
PICOMAX 3.5 10P Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 10-bieg.; 1,50 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Długość
11.4 mm
Głębokość
11.4 mm
Liczba biegunów
10
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
14 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
14 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2091-1130
PICOMAX 3.5 10P Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
PICOMAX 3.5 10P Gniazdo z płytką uch+suw.zw

Opis produktu

Gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 10-bieg.; płytka uchwytowa i suwak zwalniający; 1,50 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Długość
11.4 mm
Głębokość
12.4 mm
Liczba biegunów
10
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
39 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
38 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2091-1110/002-000
PICOMAX 3.5 10P Gniazdo z płytką uch+suw.zw
Szybki podgląd: Opis i parametry
PICOMAX 3.5 10P Gniazdo z płytką uchwytową

Opis produktu

Gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 10-bieg.; płytka uchwytowa; 1,50 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Długość
11.4 mm
Głębokość
38 mm
Liczba biegunów
10
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
38 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
38 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2091-1110
PICOMAX 3.5 10P Gniazdo z płytką uchwytową
Szybki podgląd: Opis i parametry
PICOMAX 3.5 2P Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 2-bieg.; 1,50 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Długość
11.4 mm
Głębokość
11.4 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
14 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
14 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2091-1122
PICOMAX 3.5 2P Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
PICOMAX 3.5 2P Gniazdo z płytką uch+suw.zw

Opis produktu

Gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 2-bieg.; płytka uchwytowa i suwak zwalniający; 1,50 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Długość
11.4 mm
Głębokość
12.4 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
31 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
30 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2091-1102/002-000
PICOMAX 3.5 2P Gniazdo z płytką uch+suw.zw
Szybki podgląd: Opis i parametry
PICOMAX 3.5 2P Gniazdo z płytką uchwytową

Opis produktu

Gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 2-bieg.; płytka uchwytowa; 1,50 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Długość
11.4 mm
Głębokość
11.4 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
30 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
30 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2091-1102
PICOMAX 3.5 2P Gniazdo z płytką uchwytową
Szybki podgląd: Opis i parametry
PICOMAX 3.5 4P Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 4-bieg.; 1,50 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Długość
11.4 mm
Głębokość
11.4 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
14 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
14 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2091-1124
PICOMAX 3.5 4P Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
PICOMAX 3.5 4P Gniazdo z płytką uch+suw.zw

Opis produktu

Gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 4-bieg.; płytka uchwytowa i suwak zwalniający; 1,50 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Długość
11.4 mm
Głębokość
12.4 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
31 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
30 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2091-1104/002-000
PICOMAX 3.5 4P Gniazdo z płytką uch+suw.zw
Szybki podgląd: Opis i parametry
PICOMAX 3.5 4P Gniazdo z płytką uchwytową

Opis produktu

Gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 4-bieg.; płytka uchwytowa; 1,50 mm²; jasnoszary

Dane techniczne

Długość
11.4 mm
Głębokość
11.4 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
30 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
30 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2091-1104
PICOMAX 3.5 4P Gniazdo z płytką uchwytową
Szybki podgląd: Opis i parametry
PICOMAX Przyrząd zwalniający

Opis produktu

Przyrząd zwalniający; pomarańczowa
Porównaj
2092-1630
PICOMAX Przyrząd zwalniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar