CCT9910 Ściemniacz LED uniwersalnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502344.jpg.
CCT9910 Ściemniacz LED uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN ANTIQUE / ARTEC / TRANCENT
Nr Katalogowy: 
CCT99100
Symbol Sonepar: 
P01562765
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalny moduł ściemniacza LED. gama produktów: Merten inserts - typ produktu lub komponentu : ściemniacz - prezentacja urządzenia: Kompletne urządzenie - sposób montażu: podtynkowy

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
20 mm
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Moc znamionowa
4 - 200 VA
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Pobór mocy
150 W
Przekrój żyły
2.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
40 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Maks. moc przełączana LED
100 W
Znamionowe obciążenie indukcyjne
200 - 200 VA
Znamionowe obciążenie pojemnościowe
200 - 200 VA
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
200 - 200 W
Kolor
Szary
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Odporność udarowa
IK02
Pamięć poziomu jasności
Tak
Przezroczysty
Nie
Regulowana jasność minimalna
Tak
Rodzaj obciążenia
Uniwersalne i LED
Ściemniacz szeregowy
Nie
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika czasowego obrotowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN538200

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika...

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika czasowego obrotowego
MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464383

MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny...

MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny Wkład wtykowy
MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464398

MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład...

MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład wtykowy
MERTEN 2 złącza typu D 15-pinowe czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464392

MERTEN 2 złącza typu D 15-pinowe czarny Wkład...

MERTEN 2 złącza typu D 15-pinowe czarny Wkład wtykowy

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN D-LIFE antracyt Zaślepka

Opis produktu

Merten, D-Life, zaślepka, antracytowa, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Zaślepka ma wykończenie powierzchni w kolorze ant racytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 17 mm. Do produkcji elementu wykorzystano ABS. Produkt jest montowany podtynkowo przez wkręt

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
31 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kostka łączeniowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z podświetleniem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4075-6034
MERTEN D-LIFE antracyt Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biały Zaślepka

Opis produktu

Merten, D-Life, zaślepka, biała, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Zaślepka ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 17 mm. Do produkcji elementu wykorzystano ABS. Produkt jest montowany podtynkowo przez wkręt

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
31 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Gniazda ekranowane
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kostka łączeniowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z podświetleniem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4075-6035
MERTEN D-LIFE biały Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE mocca metalik Zaślepka

Opis produktu

Merten, D-Life, zaślepka, mocca metalik, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Zaślepka ma wykończenie powierzchni w kolorze m occa metalik i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 17 mm. Do produkcji elementu wykorzystano metal. Produkt jest montowany podtynkowo przez wkręt

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
31 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Kolor
Brąz
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4075-6052
MERTEN D-LIFE mocca metalik Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE nikiel Zaślepka

Opis produktu

Merten, D-Life, zaślepka, nikiel, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Zaślepka ma wykończenie powierzchni w kolorze nikiel i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 17 mm. Do produkcji elementu wykorzystano metal. Produkt jest montowany podtynkowo przez wkręt

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
31 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Kolor
Szary
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4075-6050
MERTEN D-LIFE nikiel Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE piasek sahary Zaślepka

Opis produktu

Merten, D-Life, zaślepka, piasek sahary, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Zaślepka ma wykończenie powierzchni w kolorze p iasek sahary i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 17 mm. Do produkcji elementu wykorzystano ABS. Produkt jest montowany podtynkowo przez wkręt

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
31 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Kolor
Beżowy
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kostka łączeniowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z podświetleniem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4075-6033
MERTEN D-LIFE piasek sahary Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE stal nierdzewna Zaślepka

Opis produktu

Merten, D-Life, zaślepka, stal nierdzewna, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Zaślepka ma wykończenie powierzchni w kolorze stal nierdzewna i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 17 mm. Do produkcji elementu wykorzystano ABS. Produkt jest montowany podtynkowo przez wkręt

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
31 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Kolor
Stal szlachetna
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kostka łączeniowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z podświetleniem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4075-6036
MERTEN D-LIFE stal nierdzewna Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE szampan metalik Zaślepka

Opis produktu

Merten, D-Life, zaślepka, szampan metalik, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Zaślepka ma wykończenie powierzchni w kolorze szampan metalik i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 17 mm. Do produkcji elementu wykorzystano metal. Produkt jest montowany podtynkowo przez...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
31 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Kolor
Beżowy
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MTN4075-6051
MERTEN D-LIFE szampan metalik Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar