CD-HF 25x40 Kanał grzebieniowy z pokrywąPHOENIX CONTACT

files/fotob/1840140.jpg.
CD-HF 25x40 Kanał grzebieniowy z pokrywą
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3240341
Kod EAN: 
4046356507264
Symbol Sonepar: 
P01634202
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Koryto grzebieniowe, materiał: PC/ABS

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Przekrój użyteczny
462 mm²
Rozstaw szczelin
6.5 mm
Szerokość
25 mm
Szerokość szczeliny
6 mm
Wysokość
40 mm
Średnica
25 mm
Kolor
Inne
Z pokrywą
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Model elastyczny
Nie
Odporność na prądy upływu
Nie
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana
Samogasnące
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CD-HF COVER 25 Pokrywa

Opis produktu

Pokrywa kanału kablowego, jasnoszara, bezhalogenowa, szerokość: 25 mm, długość: 2000 mm

Dane techniczne

Dla korytka o szerokości
25 mm
Długość
2000 mm
Kolor
Szary
Bezhalogenowe
Tak
Odporność na prądy upływu
Nie
Porównaj
3240369
CD-HF COVER 25 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RVT-PA 4 Klips mocujący

Opis produktu

Klips mocujący, średnica: 4 mm, kolor: biały

Dane techniczne

Średnica otworu (montażowego)
4 mm
Model
Zacisk mocujący
Sposób mocowania
Inne
Porównaj
3240498
RVT-PA 4 Klips mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
RVT-PA 6 Klips mocujący

Opis produktu

Klips mocujący, średnica: 6 mm, kolor: biały

Dane techniczne

Średnica otworu (montażowego)
6 mm
Model
Zacisk mocujący
Sposób mocowania
Inne
Z akcesoriami do przykręcania
Nie
Porównaj
3240499
RVT-PA 6 Klips mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIFOX-RVT P 4 Nożyce

Opis produktu

Narzędzie, masa 180 g, czarny
Porównaj
1212478
UNIFOX-RVT P 4 Nożyce
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIFOX-RVT P 6 Nitownica

Opis produktu

Narzędzie, masa 180 g, czarny
Porównaj
1212509
UNIFOX-RVT P 6 Nitownica
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar