CDAP-01/E5-1E Adapter ściemniający z pomiarem energiiEATON

files/fotob/2336486.jpg.
CDAP-01/E5-1E Adapter ściemniający z pomiarem energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
195173
Kod EAN: 
9010238075559
Symbol Sonepar: 
P01846256
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Inteligentna wtyczka ściemniająca 0-250 W / 230 V AC Łatwa w użyciu z bezprzewodowymi przełącznikami do przyciemniania różnych obciążeń, w tym ściemnianych i nieściemnianych diod LED (wł./wył.). przyciemnia nawet najmniejsze obciążenie LED, zaczynając od 0W! Łatwy wybór lub zdefiniowanie profilu DIM w celu uzyskania najlepszej wydajności przyciemniania. Energooszczędny. Posiada zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i nadmierną temperaturą. Zintegrowany pomiar energii

Dane techniczne

Liczba wyjść
1
Maksymalny prąd sterowania
mA [NA]
Min. głębokość puszki montażowej
mm [NA]
Moc wyjściowa
250 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres napięcia
196 - 253 V
Maks. moc przełączana LED
100 W
Liczba urządzeń do połączenia
32
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Człon wykonawczy ściemniacza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dostępna moc dodatkowa
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Możliwa praca równoległa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalne i LED
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
System magistralny KNX
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny LON
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Do zasilania napięciowego
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak

Pliki do pobrania

Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar