CDH225J 2P 25A 30mA typ A-HI Wyłącznik różnicowoprądowyHAGER

files/fotob/805969.jpg.
CDH225J 2P 25A 30mA typ A-HI Wyłącznik różnicowoprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
CDH225J
Kod EAN: 
3250611619765
Symbol Sonepar: 
P00880510
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 30mA 6kA A HI

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Numer RAL (zbliżony)
7005
Odporność na udar prądowy
3 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
25 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
1.6 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
6 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Czułość
A
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Ochrona selektywna
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

L061 Element podwyższający

Opis produktu

Profil podwyższający 15mm 1M
Porównaj
L061
L061 Element podwyższający
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ060 0,5mod. Element dystansowy

Opis produktu

Element dystansowy 0,5M

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Szerokość
9 mm
Wysokość
60 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Porównaj
LZ060
LZ060 0,5mod. Element dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar