CDM-07 Detektor dymuF&F

files/fotob/2282682.jpg.
CDM-07 Detektor dymu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CTD
Nr Katalogowy: 
CDM-07
Symbol Sonepar: 
P10239492
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
0 mm
Głośność
0 dB(A)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna liczba połączeń sieciowych
0
Napięcie zasilające dla DC
9 - 9 V
Numer RAL (zbliżony)
0
Szerokość
0 mm
Temperatura zadziałania
0 °C
Wysokość/głębokość
45 mm
Znamionowy prąd załączania
0 A
Średnica
105 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Czujka dymu
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Rodzaj przycisku
Kombinowany
Sposób/zasada działania
Optyczny
Sygnał dźwiękowy
Tak
Sygnał optyczny
Tak
Urządzenie autonomiczne
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Zasilanie podstawowe
Bateria/akumulator
Zawiera baterię
Roztwór alkaliczny
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar