CDM-E MW ECO 230W/842 E40 21140lm Lampa MH MASTER COLOUR (F)PHILIPS

files/fotob/1913622.jpg.
CDM-E MW ECO 230W/842 E40 21140lm Lampa MH MASTER COLOUR (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTERCOLOUR CDM MW ECO
Nr Katalogowy: 
928070419830
Kod EAN: 
8718696596647
Symbol Sonepar: 
P01457787
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ceramiczne lampy metalohalogenkowe z przezroczystymi lub opalizowanymi elipsoidalnymi bańkami, zastępują kwarcowe lampy metalohalogenkowe bez konieczności wymiany stateczników

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
842
Długość całkowita
222 mm
Moc źródła światła
228.5 W
Napięcie lampy
113 - 127 V
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Strumień świetlny
20500 lm
Temperatura barwowa
4200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
229 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
90 mm
Trzonek
E40
Kształt bańki
Elipsoidalny
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kolor
Biały
Model
Matowy
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Powlekane
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Filtr UV
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Lampa solaryjna
Nie
Pozycja pracy
Dowolna
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Materiał jarznika
Ceramika

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

CDM-E MW ECO 360W/842 E40 Lampa MH MASTER COLOUR (G)
Porównaj
PHILIPS
928070219830

CDM-E MW ECO 360W/842 E40 Lampa MH MASTER...

CDM-E MW ECO 360W/842 E40 Lampa MH MASTER COLOUR (G)
CDM-T MW ECO 230W/842 E40 21900lm Lampa MH MASTER COLOUR (F)
Porównaj
PHILIPS
928070119230

CDM-T MW ECO 230W/842 E40 21900lm Lampa MH...

CDM-T MW ECO 230W/842 E40 21900lm Lampa MH MASTER COLOUR (F)
CDM-T MW ECO 360W/842 E40 Lampa MH MASTER COLOUR (F)
Porównaj
PHILIPS
928070319230

CDM-T MW ECO 360W/842 E40 Lampa MH MASTER...

CDM-T MW ECO 360W/842 E40 Lampa MH MASTER COLOUR (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar