CDM-R 35W/930 E27 30D PAR20 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)PHILIPS

files/fotob/1913669.jpg.
CDM-R 35W/930 E27 30D PAR20 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTERCOLOUR CDM-R ELITE
Nr Katalogowy: 
928050300630
Kod EAN: 
8718291651574
Symbol Sonepar: 
P01008986
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
930
Długość całkowita
92 mm
Kąt rozsyłu światła
28.5 °
Moc źródła światła
39.1 W
Napięcie lampy
80 - 96 V
Skuteczność świetlna
61 lm/W
Strumień świetlny
3550 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
40 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
64 mm
Światłość
6500 cd
Trzonek
E27
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR20
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Lampa solaryjna
Nie
Materiał jarznika
Ceramika
Powlekane
Nie
Pozycja pracy
Dowolna
Rodzaj odbłyśnika
Szklany powlekany aluminium
Wymagana oprawa zamknięta
Nie
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

CDM-R 35W/930 E27 10D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
PHILIPS
928108100630

CDM-R 35W/930 E27 10D PAR30L Lampa MH MASTER...

CDM-R 35W/930 E27 10D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
CDM-R 35W/930 E27 30D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
PHILIPS
928108200630

CDM-R 35W/930 E27 30D PAR30L Lampa MH MASTER...

CDM-R 35W/930 E27 30D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
CDM-R 70W/930 E27 10D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
PHILIPS
928109300630

CDM-R 70W/930 E27 10D PAR30L Lampa MH MASTER...

CDM-R 70W/930 E27 10D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
CDM-R 70W/930 E27 30D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
PHILIPS
928109400630

CDM-R 70W/930 E27 30D PAR30L Lampa MH MASTER...

CDM-R 70W/930 E27 30D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
CDM-R 70W/930 E27 40D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
PHILIPS
928109500630

CDM-R 70W/930 E27 40D PAR30L Lampa MH MASTER...

CDM-R 70W/930 E27 40D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar