Lampa MASTERColour CDM-R111 Elite łączy modny wygląd 111-milimetrowych lamp halogenowych wyposażonych w aluminiowe odbłyśniki z wysoką trwałością, wysoką energooszczędnością i wyrazistością białego światła typową dla lamp MASTERColour CDM
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
930
Długość całkowita
94 mm
Kąt rozsyłu światła
40 °
Moc źródła światła
39.1 W
Napięcie lampy
81 - 97 V
Skuteczność świetlna
46 lm/W
Strumień świetlny
4400 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
40 kWh
Średnia trwałość znamionowa
12000 h
Średnica
110 mm
Światłość
4500 cd
Trzonek
GX8,5
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
R111
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015