Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
930
Długość całkowita
120 mm
Kąt rozsyłu światła
37 °
Moc źródła światła
73.2 W
Napięcie lampy
79 - 93 V
Skuteczność świetlna
70 lm/W
Strumień świetlny
1300 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
74 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
95 mm
Światłość
10300 cd
Trzonek
E27
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR30
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015