CDM-R 70W/942 GX8,5 R111 24D Lampa MH MASTER COLOUR (G)PHILIPS

files/fotob/1913671.jpg.
CDM-R 70W/942 GX8,5 R111 24D Lampa MH MASTER COLOUR (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTERCOLOUR CDM-R111
Nr Katalogowy: 
928096905330
Kod EAN: 
8711500213938
Symbol Sonepar: 
P00814144
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
942
Długość całkowita
95 mm
Kąt rozsyłu światła
23 °
Moc źródła światła
73.2 W
Napięcie lampy
79 - 114 V
Skuteczność świetlna
39 lm/W
Strumień świetlny
2100 lm
Temperatura barwowa
4200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
74 kWh
Średnia trwałość znamionowa
11000 h
Średnica
111 mm
Światłość
15000 cd
Trzonek
GX8,5
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
R111
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Lampa solaryjna
Nie
Materiał jarznika
Ceramika
Powlekane
Nie
Pozycja pracy
Dowolna
Rodzaj odbłyśnika
Inne
Wymagana oprawa zamknięta
Nie
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

CDM-R111 35W/942 GX8,5 24D 1CT Lampa MH MASTER COLOUR (G)
Porównaj
PHILIPS
928096505330

CDM-R111 35W/942 GX8,5 24D 1CT Lampa MH MASTER...

CDM-R111 35W/942 GX8,5 24D 1CT Lampa MH MASTER COLOUR (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar