CDM-RM 35W/930 GX10 25D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR.MI.EL (G)PHILIPS

files/fotob/1913672.jpg.
CDM-RM 35W/930 GX10 25D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR.MI.EL (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTERCOLOUR CDM-RM ELITE MINI
Nr Katalogowy: 
928194705330
Kod EAN: 
8718291163008
Symbol Sonepar: 
P00814137
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niewielka ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
930
Długość całkowita
62.5 mm
Kąt rozsyłu światła
22 °
Moc źródła światła
39.1 W
Napięcie lampy
79 - 95 V
Skuteczność świetlna
60 lm/W
Strumień świetlny
2050 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
40 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
50 mm
Światłość
8500 cd
Trzonek
GX10
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
MR16
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Lampa solaryjna
Nie
Wymagana oprawa zamknięta
Nie
Filtr UV
Tak
Powlekane
Nie
Materiał jarznika
Ceramika
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Rodzaj odbłyśnika
Szklany powlekany aluminium
Pozycja pracy
Dowolna
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

CDM-RM 20W/830 GX10 10D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR MINI (G)
Porównaj
PHILIPS
928191005331

CDM-RM 20W/830 GX10 10D MR16 Lampa MH MASTER...

CDM-RM 20W/830 GX10 10D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR MINI (G)
CDM-RM 20W/830 GX10 25D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR MINI (G)
Porównaj
PHILIPS
928191105331

CDM-RM 20W/830 GX10 25D MR16 Lampa MH MASTER...

CDM-RM 20W/830 GX10 25D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR MINI (G)
CDM-RM 20W/830 GX10 40D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR MINI (G)
Porównaj
PHILIPS
928191205331

CDM-RM 20W/830 GX10 40D MR16 Lampa MH MASTER...

CDM-RM 20W/830 GX10 40D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR MINI (G)
CDM-RM 35W/930 GX10 10D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR.MI.EL (G)
Porównaj
PHILIPS
928194605330

CDM-RM 35W/930 GX10 10D MR16 Lampa MH MASTER...

CDM-RM 35W/930 GX10 10D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR.MI.EL (G)
CDM-RM 35W/930 GX10 40D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR.MI.EL (G)
Porównaj
PHILIPS
928194805330

CDM-RM 35W/930 GX10 40D MR16 Lampa MH MASTER...

CDM-RM 35W/930 GX10 40D MR16 Lampa MH MASTER COLOUR.MI.EL (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar