Niewielka, jednostronnie trzonkowana, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i wysokiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
830
Długość całkowita
56.2 mm
Moc źródła światła
20.1 W
Napięcie lampy
90 - 100 V
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Strumień świetlny
1800 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
21 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
12.5 mm
Kolor
Biały
Model
Przezroczysty
Trzonek
GU6,5
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ bańki
T4
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015