CDO-TT PLUS 150W/942 E40 16100lm Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)PHILIPS

files/fotob/1913625.jpg.
CDO-TT PLUS 150W/942 E40 16100lm Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER CITYWHITE CDO-TT
Nr Katalogowy: 
928082519230
Kod EAN: 
8718696596753
Symbol Sonepar: 
P01455825
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z przezroczystą podłużną zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
942
Długość całkowita
204 mm
Moc źródła światła
150 W
Napięcie lampy
89 - 105 V
Skuteczność świetlna
107 lm/W
Strumień świetlny
16200 lm
Temperatura barwowa
4200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
150 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
46 mm
Kolor
Biały
Model
Przezroczysty
Trzonek
E40
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
F
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
Inne
Filtr UV
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Lampa solaryjna
Nie
Materiał jarznika
Ceramika
Powlekane
Nie
Pozycja pracy
Dowolna
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

CDO-TT PLUS 100W/828 E40 T Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
Porównaj
PHILIPS
928082119231

CDO-TT PLUS 100W/828 E40 T Lampa MH MASTER...

CDO-TT PLUS 100W/828 E40 T Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
CDO-TT PLUS 150W/828 E40 T Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
Porównaj
PHILIPS
928082219231

CDO-TT PLUS 150W/828 E40 T Lampa MH MASTER...

CDO-TT PLUS 150W/828 E40 T Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
CDO-TT PLUS 250W/830 E40 T Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
Porównaj
PHILIPS
928082319230

CDO-TT PLUS 250W/830 E40 T Lampa MH MASTER...

CDO-TT PLUS 250W/830 E40 T Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
CDO-TT PLUS 50W/828 E27 T Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
Porównaj
PHILIPS
928082419235

CDO-TT PLUS 50W/828 E27 T Lampa MH MASTER...

CDO-TT PLUS 50W/828 E27 T Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
CDO-TT PLUS 70W/828 E27 T Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
Porównaj
PHILIPS
928082019235

CDO-TT PLUS 70W/828 E27 T Lampa MH MASTER...

CDO-TT PLUS 70W/828 E27 T Lampa MH MASTER CITYWHITE (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar