CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały/niebieski Gniazdo siecioweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/496781.jpg.
CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały/niebieski Gniazdo sieciowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CEDAR PLUS
Nr Katalogowy: 
WDE000542
Kod EAN: 
3303432400453
Symbol Sonepar: 
P00485356
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cedar Plus - Gniazdo pojedyncze 2P+PE z niebieską klapką IP44 biały o numerze katalogowym WDE000542 to osprzęt serii Cedar Plus marki Schneider Electric. Produkt posiada następujące wymiary: szerokość 66 mm, wysokość 79 mm, głębokość 52 mm. Masa produktu wynosi 0,098 kg . Gniazdo ma klapkę w kolorze białym. Produkt montowany jest natynkowo. Gniazdo zasilające posiada boczne styki uziemiające. Obciążalność prądowa gniazda to 16A. Gniazdo charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP44. Produkt posiada przesłony torów prądowych. Je st to produkt kompletny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
52 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba jednostek
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
66 mm
Wysokość osprzętu
79 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Przezroczysty
Tak
Pokrywa
Kompletna obudowa
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Funkcja wyłączania
Nie
Izolowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Odporność udarowa
Inne
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Model zamykany
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000581

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo...

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000580

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo...

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 biały Łącznik+gniazdo siec.
CEDAR PLUS 2P+Z IP44 szary/przydym. Gniazdo sieciowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000642

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 szary/przydym. Gniazdo...

CEDAR PLUS 2P+Z IP44 szary/przydym. Gniazdo sieciowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar