Oprawy sufitowe CEILING ROUND IP44 do standardowych zastosowań.. Cechy produktu: Luminous efficacy: up to 110 lm/W. Mleczny klosz z PMMA. 3 lata gwarancji . Trwałość: do 30 000 h. Stopień ochrony: IP44. Dostępne wersje o temperaturze barwowej światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K. Zalety produktu: Doskonały współczynnik cena / wydajność. 3 letnia gwarancja. Łatwy w montażu. Gotowe do montażu. Trwałe i wysokiej jakości materiały. Obszary zastosowań: Zastosowania wewnętrzne. Sypialnie, gabinety. Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny. Wyposażenie / Akcesoria: Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem.. Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.. Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego
Dane techniczne
Maksymalna moc zestawu
24 W
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1